Startseite

PANDUIT - PANPLT2M-C FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT2M-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2M-C FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0074983540297

Artikelnummer

PANPLT2M-C

Herstellernummer

PLT2M-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

203 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo, 8.0 ", sezione Miniature