Startseite

PANDUIT - PANPLT2I-M7 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT2I-M7

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2I-M7 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - violett

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983562800

Artikelnummer

PANPLT2I-M7

Herstellernummer

PLT2I-M7

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

violett

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Nylon, Purple