Startseite

PANDUIT - PANPLT2I-C0 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT2I-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2I-C0 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540754

Artikelnummer

PANPLT2I-C0

Herstellernummer

PLT2I-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

203 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Weather Resistant, Black