Startseite

PANDUIT - PANPLT2I-C FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT2I-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2I-C FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540341

Artikelnummer

PANPLT2I-C

Herstellernummer

PLT2I-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

• Per interni• Le versatili fascette possono essere utilizzate in numerose applicazioni• Struttura in pezzo unico per prestazioni ed affidabilità uniformi• Forza di filettatura più bassa di qualsiasi fascetta in pezzo unico del settore• Numerosi materiali e colori per applicazioni specifiche• Le sezioni trasversali da miniaturizzate a standard presentano una punta curvata per filettare e maneggiare più facilmente