PANDUIT - PANPLT1S-C0 FASCETTA, 122 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT1S-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 122 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.3 mm
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983540747
Artikelnummer
PANPLT1S-C0
Herstellernummer
PLT1S-C0
Hersteller
PAN
Bandlänge:
122 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


