Startseite

PANDUIT - PANPLT1M-M60 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1M-M60

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1M-M60 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 99 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983545650

Artikelnummer

PANPLT1M-M60

Herstellernummer

PLT1M-M60

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

99 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Montagetemperatur:

-20...100 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Cable Tie, 3.9L (99mm), Miniature, Flame Retardant, Black