Startseite

PANDUIT - PANPLT1M-M100 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN - PLT1M-M100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1M-M100 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 99 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983547036

Artikelnummer

PANPLT1M-M100

Herstellernummer

PLT1M-M100

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

99 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

49 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...115 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Cable Tie, 3.9L (99mm), Miniature, Weather Resistant Polypropylene, Black