Startseite

PANDUIT - PANPLT1M-M0 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN - PLT1M-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1M-M0 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 99 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983549580

Artikelnummer

PANPLT1M-M0

Herstellernummer

PLT1M-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

99 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, 3.9L (99mm), Miniature, Weather Resistant, Black