Startseite

PANDUIT - PANPLT1M-M FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN - PLT1M-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1M-M FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 99 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540471

Artikelnummer

PANPLT1M-M

Herstellernummer

PLT1M-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

99 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo, 3.9 ", sezione Miniature