PANDUIT - PANPLT1M-C86 100 MM, RILEVABILE DA METAL DETECTOR, SE - PLT1M-C86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.1 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983029952
Artikelnummer
PANPLT1M-C86
Herstellernummer
PLT1M-C86
Hersteller
PAN
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.1 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


