PANDUIT - PANPLT1M-C0 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN - PLT1M-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 99 mm
Banddicke - 1.1 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983540563
Artikelnummer
PANPLT1M-C0
Herstellernummer
PLT1M-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
99 mm
Banddicke:
1.1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


