Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5M-M0 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1.5M-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5M-M0 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983541287

Artikelnummer

PANPLT1.5M-M0

Herstellernummer

PLT1.5M-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

0...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 5.6L (142mm), Miniature, Weather Resistant, Black