Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5I-M69 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT1.5I-M69

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5I-M69 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Betriebstemperatur - 100...-60 °C

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983203192

Artikelnummer

PANPLT1.5I-M69

Herstellernummer

PLT1.5I-M69

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

142 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

100...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Flame Retardant, Ivory