Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5I-C30 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT1.5I-C30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5I-C30 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Betriebstemperatur - -60...115 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983547449

Artikelnummer

PANPLT1.5I-C30

Herstellernummer

PLT1.5I-C30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

142 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...115 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Heat Stabilized, Black