PANDUIT - PANPLT.6SM-M FASCETTA, 71 MM, SEZIONE TRASVERSALE SUB - PLT.6SM-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 1.8 mm
Bandlänge - 71 mm
Banddicke - 0.8 mm
Min. Haltekraft - 36 N
Betriebstemperatur - -60...85 °C
Packung
1000 ST
EAN
0074983560387
Artikelnummer
PANPLT.6SM-M
Herstellernummer
PLT.6SM-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
1.8 mm
Bandlänge:
71 mm
Banddicke:
0.8 mm
Min. Haltekraft:
36 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


