PANDUIT - PANPLM2S-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLGENTE, - PLM2S-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 188 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.3 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983553198
Artikelnummer
PANPLM2S-C
Herstellernummer
PLM2S-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
188 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


