Startseite

PANDUIT - PANPLM1M-M FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLGENTE, - PLM1M-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLM1M-M FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLGENTE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 99 mm

  • Banddicke - 0.9 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983553013

Artikelnummer

PANPLM1M-M

Herstellernummer

PLM1M-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

99 mm

Banddicke:

0.9 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

vom Bündel abstehend

Lösbarer Verschluss:

nein

Marker Tie, Wrap, 3.9L (99mm), Miniature, Nylon, Natural