Startseite

PANDUIT - PANPLL-2-Y2-10 ETICHETTA LASER, 9,7 X 9,7 MM, POLIESTER - PLL-2-Y2-10

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLL-2-Y2-10 ETICHETTA LASER, 9,7 X 9,7 MM, POLIESTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 9.652 mm

  • Höhe - 9.652 mm

Packung

  • 10000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983890606

Artikelnummer

PANPLL-2-Y2-10

Herstellernummer

PLL-2-Y2-10

Hersteller

PAN

Farbe:

weiß

Breite:

9.652 mm

Höhe:

9.652 mm

Laser, Comp Label, Polyester, .375"W x .375"H, White