Startseite

PANDUIT - PANPLF1MA-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, A BANDIERA, - PLF1MA-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLF1MA-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, A BANDIERA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 130 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983553143

Artikelnummer

PANPLF1MA-C

Herstellernummer

PLF1MA-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

130 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

vom Bündel abstehend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

• Utilizzate per fissare e identificare i fasci allo stesso tempo• Possono essere contrassegnate con penne di marcatura o etichette stampabili da computer PANDUIT• Sono disponibili stampe personalizzate con testo, simboli o marchi mediante il servizio distampa a caldo personalizzato PANDUIT.