Startseite

PANDUIT - PANPLB3S-M30 FASCETTA PER CAVI A DOPPIO OCCHIELLO, 30 - PLB3S-M30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLB3S-M30 FASCETTA PER CAVI A DOPPIO OCCHIELLO, 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Betriebstemperatur - -60...115 °C

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983556854

Artikelnummer

PANPLB3S-M30

Herstellernummer

PLB3S-M30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

300 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...115 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANPLB3S-M30 - FASCETTA DOPPIO OCCHIELLO HEAT-STABIL.30