PANDUIT - PANPESC-H-PE CONDUTTORE DI PROTEZIONE - PESC-H-PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
0074983691586
Artikelnummer
PANPESC-H-PE
Herstellernummer
PESC-H-PE
Hersteller
PAN
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
12.9 mm
Höhe:
12.9 mm
Durchmesser:
12.9 mm
Stärke:
0.2 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


