Startseite

PANDUIT - PANPESC-H-EC FUNZIONE DI SICUREZZA - PESC-H-EC

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPESC-H-EC FUNZIONE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - Piktogramm

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 13 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983648290

Artikelnummer

PANPESC-H-EC

Herstellernummer

PESC-H-EC

Hersteller

PAN

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

Piktogramm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

13 mm

Höhe:

13 mm

Electrical Symbol,Vinyl Cloth,'Safety Function',.51"x.51",68/cd,10 cds/pk, BL/YL