Startseite

PANDUIT - PANPCSSH-B-CR GUAINA PROTETTIVA UTILIZZATA CON FASCETT - PCSSH-B-CR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPCSSH-B-CR GUAINA PROTETTIVA UTILIZZATA CON FASCETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 23.1 mm

  • Bandlänge - 30.5 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Schlitzraster

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983345397

Artikelnummer

PANPCSSH-B-CR

Herstellernummer

PCSSH-B-CR

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

23.1 mm

Bandlänge:

30.5 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Schlitzraster

Banddicke:

0.12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Cushion Sleeving, Super-Heavy, 100ft (30.5m) x .91"(23.1mm) Wd