PANDUIT - PANPBDCT THE PBDCT WIRING DUCT CUTTING TOOL IS A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kanalschere
Schneide - glatt
Mit Drahtschneider - nein
Richtung - beidseitig
Länge der Klinge - 152 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983111435
Artikelnummer
PANPBDCT
Herstellernummer
PBDCT
Hersteller
PAN
Ausführung:
Kanalschere
Schneide:
glatt
Mit Drahtschneider:
nein
Richtung:
beidseitig
Länge der Klinge:
152 mm
Länge:
2.432 mm
Panduit Bench Mount Wiring Duct Cutting Tool


