PANDUIT - PANP110JT-X PASSACAVO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - offen
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Nenngröße PG - 6
Packung
10 ST
EAN
0074983620661
Artikelnummer
PANP110JT-X
Herstellernummer
P110JT-X
Hersteller
PAN
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nenngröße PG:
6
Passacavo disponibile con o senza clip per svariate opzioni di montaggio. Il design unico a nottolino mantiene il raggio di curvatura del cavo. Fornisce una gestione ottimale del cavo se usato con basi GP6 PLUS e Pan-Punch.