Startseite

PANDUIT - PANNWSLC2-7Y THE NWSLC2-7Y IDENTIFICATION SLEEVE PROV - NWSLC2-7Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNWSLC2-7Y THE NWSLC2-7Y IDENTIFICATION SLEEVE PROV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...6.9 mm

  • Länge - 50.8 mm

  • Breite - 9.9 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983448876

Artikelnummer

PANNWSLC2-7Y

Herstellernummer

NWSLC2-7Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...6.9 mm

Länge:

50.8 mm

Breite:

9.9 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

White cable identification sleeve for 3mm duplex fiber cable, 2"Length, 100 per pack