PANDUIT - PANNWSLC-2Y BUSSOLA DI IDENTIFICAZIONE PER CAVI DI C - NWSLC-2Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Textfeld - nein
Aufdruck - ohne
Packung
100 ST
EAN
0074983458509
Artikelnummer
PANNWSLC-2Y
Herstellernummer
NWSLC-2Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Yellow cable identification sleeve for 2mm simplex fiber cable, 1" Length, 100 per pack


