PANDUIT - PANNNC75X75WH2 CANALINA HALOGEN FREE. - NNC75X75WH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 72.4 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 14 mm
Schlitzabstand - 25 mm
Schlitzbreite - 10 mm
Packung
10 M
EAN
0074983442836
Artikelnummer
PANNNC75X75WH2
Herstellernummer
NNC75X75WH2
Hersteller
PAN
Höhe:
72.4 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
14 mm
Schlitzabstand:
25 mm
Schlitzbreite:
10 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5.625 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
weiß


