Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PANDUIT - PANNNC50X75WH2 CANALINA HALOGEN FREE.

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNNC50X75WH2 CANALINA HALOGEN FREE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 72.4 mm

  • Breite - 49.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 M

EAN

0074983442829

Artikelnummer

PANNNC50X75WH2

Herstellernummer

NNC50X75WH2

Hersteller

PAN

Höhe:

72.4 mm

Breite:

49.5 mm

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

25 mm

Durchmesser:

14 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

10 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3.75 mm²

Slotted Duct, Halogen Free,50mm X 75mm X 2M,White