PANDUIT - PANNNC37X75LG2 CANALINA HALOGEN FREE. - NNC37X75LG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlitzbreite - 10 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Halogenfrei - ja
Selbstverlöschend - ja
Flexibel - nein
Packung
20 M
EAN
0074983985333
Artikelnummer
PANNNC37X75LG2
Herstellernummer
NNC37X75LG2
Hersteller
PAN
Schlitzbreite:
10 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 75mm X 2M,Light Gray


