PANDUIT - PANNNC37X37LG2 CANALINA HALOGEN FREE. - NNC37X37LG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 35.8 mm
Breite - 37.1 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 14 mm
Schlitzabstand - 25 mm
Packung
20 M
EAN
0074983985319
Artikelnummer
PANNNC37X37LG2
Herstellernummer
NNC37X37LG2
Hersteller
PAN
Höhe:
35.8 mm
Breite:
37.1 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
14 mm
Schlitzabstand:
25 mm
Schlitzbreite:
10 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


