Startseite

PANDUIT - PANNNC25X50WH2 CANALINA HALOGEN FREE.

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNNC25X50WH2 CANALINA HALOGEN FREE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 20 M

EAN

0074983442805

Artikelnummer

PANNNC25X50WH2

Herstellernummer

NNC25X50WH2

Hersteller

PAN

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

10 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Slotted Duct, Halogen Free,25mm X 50mm X 2M,White