PANDUIT - PANNE4X5WH6 CANALINA HALOGEN-FREE A SLOT CON PASSACA - NE4X5WH6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 128.5 mm
Breite - 105.2 mm
Länge - 1828.8 mm
Durchmesser - 12.6 mm
Schlitzbreite - 9.7 mm
Packung
6 ST
EAN
0074983215188
Artikelnummer
PANNE4X5WH6
Herstellernummer
NE4X5WH6
Hersteller
PAN
Höhe:
128.5 mm
Breite:
105.2 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.6 mm
Schlitzbreite:
9.7 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß


