PANDUIT - PANNE3X5WH6 CANALINA HALOGEN-FREE A SLOT CON PASSACA - NE3X5WH6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 128.5 mm
Breite - 79.8 mm
Länge - 1828.8 mm
Durchmesser - 12.6 mm
Schlitzabstand - 33.8 mm
Packung
6 ST
EAN
0074983215089
Artikelnummer
PANNE3X5WH6
Herstellernummer
NE3X5WH6
Hersteller
PAN
Höhe:
128.5 mm
Breite:
79.8 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.6 mm
Schlitzabstand:
33.8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
9.677 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß


