Startseite

PANDUIT - PANMTP3H-E6-C PIATTINA DI FISSAGGIO MULTIPLA. - MTP3H-E6-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMTP3H-E6-C PIATTINA DI FISSAGGIO MULTIPLA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 129.3 mm

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 5.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.9 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 8.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983584376

Artikelnummer

PANMTP3H-E6-C

Herstellernummer

MTP3H-E6-C

Hersteller

PAN

Länge:

129.3 mm

Breite:

16 mm

Höhe:

5.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.9 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

8.9 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

3.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...85 °C

Basetta per fascette, marca PANDUIT GMBH, modello PANMTP3H-E6-C - PIATTINA DI FISSAGGIO MULTIPLA.