PANDUIT - PANMTM1H10-C SUPPORTO FASCETTA IN ACCIAIO INOX, 1 FOR - MTM1H10-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für max. Bündeldurchmesser - 5.43 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch - 5.4 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
0074983359752
Artikelnummer
PANMTM1H10-C
Herstellernummer
MTM1H10-C
Hersteller
PAN
Für max. Bündeldurchmesser:
5.43 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.4 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-60...538 °C


