PANDUIT - PANMTM1H-C SUPPORTO A UN FORO FASCETTA IN ACCIAIO I - MTM1H-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.6 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 4.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 4.4 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983209699
Artikelnummer
PANMTM1H-C
Herstellernummer
MTM1H-C
Hersteller
PAN
Länge:
22.6 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
4.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-60...538 °C


