Startseite

PANDUIT - PANMTHSH-C TESTA SINGOLA PER FASCETTE SEZIONE TRASV - MTHSH-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMTHSH-C TESTA SINGOLA PER FASCETTE SEZIONE TRASV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19.3 mm

  • Bandlänge - 22.2 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - Edelstahl

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983446087

Artikelnummer

PANMTHSH-C

Herstellernummer

MTHSH-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19.3 mm

Bandlänge:

22.2 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

Edelstahl

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.31 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

2002 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Custom Banding Tie Head, 304 SS, Super Heavy