PANDUIT - PANMT1D-Q TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE, CIRCOLARE, - MT1D-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 25 mm
Packung
25 ST
EAN
0074983336272
Artikelnummer
PANMT1D-Q
Herstellernummer
MT1D-Q
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Marker Tag, 304 SS, Circle, 1 Hole, 1.0" (25mm) x .035" (.89mm)


