PANDUIT - PANMSW50T15-CR6 BANDELLA IN ACCIAIO INOX A LUNGHEZZA PER - MSW50T15-CR6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 305000 mm
Banddicke - 0.38 mm
Min. Haltekraft - 3115 N
Betriebstemperatur - 538...-60 °C
Packung
1 ST
EAN
0074983446674
Artikelnummer
PANMSW50T15-CR6
Herstellernummer
MSW50T15-CR6
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
305000 mm
Banddicke:
0.38 mm
Min. Haltekraft:
3115 N
Betriebstemperatur:
538...-60 °C
Montagetemperatur:
-80...538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


