Startseite

PANDUIT - PANMSW50T15-CR4 BANDELLA IN ACCIAIO INOX A LUNGHEZZA PER - MSW50T15-CR4

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMSW50T15-CR4 BANDELLA IN ACCIAIO INOX A LUNGHEZZA PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 305000 mm

  • Banddicke - 0.38 mm

  • Min. Haltekraft - 3115 N

  • Betriebstemperatur - -60...538 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983446759

Artikelnummer

PANMSW50T15-CR4

Herstellernummer

MSW50T15-CR4

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

305000 mm

Banddicke:

0.38 mm

Min. Haltekraft:

3115 N

Betriebstemperatur:

-60...538 °C

Montagetemperatur:

538...-80 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Custom Strapping, 304 SS, .50" (12.7mm) Wd, 100ft (30.5m), .015" (.38mm) thk