PANDUIT - PANMSBW50-C4 FIBBIE SINGOLE A PROFILO RIBASSATO UTILI - MSBW50-C4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 15.5 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Banddicke - 0.64 mm
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983446599
Artikelnummer
PANMSBW50-C4
Herstellernummer
MSBW50-C4
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
15.5 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
0.64 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2984.76 N
Betriebstemperatur:
538...-60 °C
Montagetemperatur:
538...-80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


