PANDUIT - PANMP200-C PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE DI CABLAGGIO - MP200-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 50.8 mm
Breite - 19 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983650408
Artikelnummer
PANMP200-C
Herstellernummer
MP200-C
Hersteller
PAN
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50.8 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Marker Plate, 2.00"x 0.75"(50.8mm x 19.1mm), White


