PANDUIT - PANMP175-C PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE DI CABLAGGIO - MP175-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 44.4 mm
Breite - 19 mm
Farbe - weiß
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983650200
Artikelnummer
PANMP175-C
Herstellernummer
MP175-C
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
44.4 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marker Plate, 1.75" x 0.75"(44.5mm x 19.1mm), White


