Startseite

PANDUIT - PANMP150-C PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE DI CABLAGGIO - MP150-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMP150-C PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 38.1 mm

  • Breite - 19 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983650002

Artikelnummer

PANMP150-C

Herstellernummer

MP150-C

Hersteller

PAN

Länge:

38.1 mm

Breite:

19 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marker Plate, 1.50"x 0.75"(38.1mm x 19.1mm), White