PANDUIT - PANMMP350H-C316 PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE. - MMP350H-C316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Transparent - nein
Mit Textfeld - ja
Aufdruck - ohne
Packung
100 ST
EAN
0074983544196
Artikelnummer
PANMMP350H-C316
Herstellernummer
MMP350H-C316
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Marker Plate, 316 SS, 4 Hole, 3.5" x .75" x .010" (89mm x 19mm x .25mm) thk


