Startseite

PANDUIT - PANMMP350H-C PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE. - MMP350H-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMMP350H-C PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Transparent - nein

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983544189

Artikelnummer

PANMMP350H-C

Herstellernummer

MMP350H-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5"x .75"x .010"(89mm x 19mm x .25mm) thk