Startseite

PANDUIT - PANMLTFC4S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO - MLTFC4S-CP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLTFC4S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Banddicke - 0.25 mm

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983593347

Artikelnummer

PANMLTFC4S-CP316

Herstellernummer

MLTFC4S-CP316

Hersteller

PAN

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.25 mm

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Standard, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk