PANDUIT - PANMLTFC3.4H-CP316 POLYESTER COATED STAINLESS STEEL TIE, AI - MLTFC3.4H-CP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 305 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Banddicke - 0.2 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983706341
Artikelnummer
PANMLTFC3.4H-CP316
Herstellernummer
MLTFC3.4H-CP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
305 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.2 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1.112 N
Betriebstemperatur:
-60...150 °C
Montagetemperatur:
-40...150 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


