PANDUIT - PANMLTFC2.5H-CP316 POLYESTER COATED STAINLESS STEEL TIE, AI - MLTFC2.5H-CP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 0.31 mm
Bandlänge - 229 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Banddicke - 0.25 mm
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983706310
Artikelnummer
PANMLTFC2.5H-CP316
Herstellernummer
MLTFC2.5H-CP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
0.31 mm
Bandlänge:
229 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1112 N
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


